KITERJESZTÉS V.125.ABS80T/ABS80N

Cikkszám: A20 05671
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Gyártó jelölése V.125.ABS80T/ABS80N
Csatlakozások pozíciója gépnél; munkadarabnál
Befogó típus hengeres szár; hengeres szár
Befogó alak sima szár
Kinyúlási hossz 125 mm
Kapcsolódás leválasztási pont 1; leválasztási pont 2
Termék fajtája szerszámbefogó hosszabbító
Teljes hossz 125 mm
Anyag acél
Felületkezelés matt fényű
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A20 05671
EAN / GTIN 4047109088986
Gyártó száma 8423912503
L-szám L20010 102779
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET V.125.ABS80T/ABS80N KITERJESZTÉS

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 84 239 12503