ALAPKÉP DIN69893A-100.A.ABS32

Cikkszám: A06 50130
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Gyártó jelölése DIN69893A-100.A.ABS32
Csatlakozások pozíciója gépnél; munkadarabnál
Befogó típus kúpos üreges szár HSK; hengeres szár
Befogó alak sík felfekvőfelület, standard kúp A alak; sima szár
Befogó kivitele méret nélküli névleges méret hűtés nélkül; metrikus
Befogó méret, metrikus 32 mm
Befogó méret, méret nélküli 100
Befogás típusa csap; furat (belső befogó)
Szárátmérő 32 mm
Adapter 2. oldal szárátmérő = 32 mm
Kapcsolódás leválasztási pont 1; leválasztási pont 2
Termék fajtája szerszámbefogó adapter
Teljes hossz 85 mm
Teljes magasság 80 mm
Teljes szélesség 80 mm
Szabvány DIN 69893-1
Anyag acél
Felületkezelés polírozott
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A06 50130
EAN / GTIN 4047109039919
Gyártó száma 8420010089
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET DIN69893A-100.A.ABS32 ALAPFELVÉTEL

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 84 200 10089