simturn AX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=5,2, R=0,2, L2=15,2

Cikkszám: A05.1825.15.52.20 YR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A05.1825.15.52.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769045604
Gyártó száma AF4YX400
L-szám L23830 288
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=5,2, R=0,2, L2=15,2

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 0,5 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 5,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • d = 4,25 mm
  • f = 2,45 mm
  • R = 0,20 mm