Easyfix dupla akasztó 32 mm

Cikkszám: 955635 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,61 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    8,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 041 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos magasság 27 mm
Hasznos szélesség 38 mm
Hasznos mélység 32 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Akasztó anyaga Műanyag
Alaplap típus dupla
Kampó alakja Dupla akasztó
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955635 32
EAN / GTIN 4062406197001
Gyártó száma 955635 32

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz