Dupla multikomfort billenthető kar asztali rögzítéshez, Csuklók száma: 2

Cikkszám: 928298 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csuklók száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kihajtható tartókar kinyúlása 333 mm
Billenési tartomány 360 fok
Billenési szög 75 fok
Csuklók száma 2
Teherbírás 2 kg - 7 kg
Termék fajtája Monitor/billentyűzet tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928298 2
EAN / GTIN 4009729068502
Gyártó száma 990+4019+000
Gyártó/felelős személy Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Leírás

Kivitel:

Háromdimenziós kihajtható monitor tartókar alumíniumból és műanyagból, gáztöltésű rugóval a monitor kényelmes, ergonomikus beállításához. Mozgatási tartomány vízszintesen 180° és függőlegesen 75°, a monitor billenthető. A monitor vízszintes pozícionálása lehetséges.
A monitor egyszerűen egy kézzel felhelyezhető a QuickRelease következtében. Kábel elvezetése a műanyag takarólapon keresztül. Rugalmasan rögzíthető (szorító, rögzítés a kábel átvezetőbe és csavarral furatba) 10 – 50 mm asztallap vastagsághoz.
Maximális monitor szélesség 656 mm, ill. 27 col. 360°-ban forgatható 180°-ra beállítható ütközővel.

Felhasználás:

Síkképernyők standard VESA 75/100 rögzítéssel, 2 – 7 kg.

Szín:

Ezüst.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek