Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Fiókház fiókok nélkül gurítható, Hasznos magasság: 460mm

Cikkszám: 920130 460
460

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 90
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 20
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 90 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 20 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
Sorozat Workstation
Magasság 722 mm
Szélesség 430 mm
Mélység 630 mm
Hasznos magasság 460 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kerék ⌀ 100 mm
Fix kerék ⌀ 100 mm
Kormányozható kerék ⌀ 100 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Rakodópolc anyaga ABS műanyag rakodópolc
Tárolópolc igen
Kerék anyaga Gumi futófelület, szürke, kopásálló
Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
Legurulásvédő perem kivitele 4 oldalas
Tolófogantyú igen
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 920130 460
Gyártó száma 920130 460
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mint a 920100 és 920110 sz. alatt leírtak.

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

Megfelelő termékek