Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Workstation mLevel sötétszürke Eluplan burkolattal, Hossz: 1000mm

Cikkszám: 920001 1000

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 750-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: mechanikus
  • Lapvastagság: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 750-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Magasságállítás kivitele mechanikus
Lapvastagság 40 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 750 mm - 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 800 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Magasságállítás elve teljes felépítés
Fokozatmentes magasságállítás nem
Munkalap anyaga ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal
Munkalap burkolat Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Burkolat vastagsága 2 mm
Munkalap felülete A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, középkemény, nem színtartó
Munkalap felületének színe sötétszürke
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval nem
Súly 60 kg
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 920001 1000
EAN / GTIN 4045197685117
Gyártó száma 920001 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Workstation mLevel, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábrésszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

Szín:

A lábrész RAL 7005 egérszürke, nem konfigurálható.
Eloxált alumínium emelőoszlop, nem konfigurálható.
Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, konfigurálható.