• A termék árához pótdíjat adtak hozzá.

Textil szerszámos válltáska, Típus: 1

Cikkszám: 692265 1
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tok
Anyag Poliészter
Külső méret szélesség 400 mm
Külső méret magasság 325 mm
Mélység külső méret 120 mm
Súly 1,1 kg
Zár Cipzáras rögzítés
Felszereltség tartófül; rekeszek; notebook rekesz; Fogantyú
Színárnyalat, fekete Mélyfekete
Színárnyalat, fehér Tiszta fehér
Szín fekete; fehér
Darabszám, rekeszek 2
Darabszám, tartófül 19
Zárak száma 2
Tulajdonság vízálló
Gurítható nem

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 692265 1
EAN / GTIN 4062406595739
Gyártó száma 692265 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű szerszámos táska társként a napi feladatokhoz. Fényvisszaverő csíkokkal a jó láthatóság érdekében.
A válltáska 2 nagyméretű, egymástól elválasztott fő rekeszre van osztva, ebből 1 szerszámokhoz és 1 dokumentumokhoz, íróeszközökhöz és egy laptophoz. Az állítható, csúszásgátló, párnázott vállpánt kényelmes hordozást tesz lehetővé. Fogantyúval, cipzárral és lábakkal.
Belül: 19 tartózsebbel és 1 dokumentum rekesszel. Ezen felül a válltáska párnázott rekesszel rendelkezik akár 17 colos laptopoknak.
Kívül: 1 első zseb cipzárral és 2 zseb tépőzárral (1× első- és 1×hátoldal).

Alapanyag:

Robusztus poliészter szövet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz