uvex 1 G2 alacsony cipő S1 68528 fekete, piros szélesség 11 méret 47

Cikkszám: 6852847
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Talp anyaga uvex 1

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6852847
EAN / GTIN 4031101983349
Gyártó száma 6852847
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

A jövő tele van energiával az úttörő uvex 1 G2-vel. Az innovatív uvex i-PUREnrj poliuretán talptechnológia a teljes talpon visszaadja a futófelület energiáját a viselőnek, és újraértelmezi a párnázást és a stabilitást. Minden energiával teli munkanaphoz, észrevehetően nagyobb kényelemmel és jelentősen csökkentett lábfáradtsággal.

Jellemző:

  • Csúszásgátló: SRC
  • Védelmi osztály: S1
  • Szélesség: 11

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz