Acél mérőszalag 5 m

Cikkszám: 6698060
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Szalaghossz 5 m
Termék fajtája Vonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6698060
EAN / GTIN 4010886669808
Gyártó száma 6698060
L-szám L60160 55
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Tartókapoccsal és visszaállító stopperrel
mm-es beosztás
Sárga acélszalag II. pontossági osztály
Krómozott, ütésálló műanyag házzal

Jellemző:

  • Kialakítás: Tartókapoccsal és visszacsapó ütközővel
  • Sávszélesség [mm]: 19 mm
  • Szalaghossz [mm]: 5000 mm
  • Pontossági osztály: II
  • Hossz [m]: 5 m
  • Anyag: Ház: műanyag, acélszalaggal
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs