Lapos villanyszerelő csavarhúzó készlet teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 8

Cikkszám: 663311 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 8
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 663311 8
EAN / GTIN 4062406059767
Gyártó száma 663311 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból. 5,5 mérettől = a szigetelés külső ⌀-je azonos az él szélességével (kedvező szűk helyen végzett munkáknál).
Pengék kúpos élekkel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.

Tartalma:

1–1 db csavarhúzó 663301 sz.: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek