{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pengeszélesség b | 2,5 mm | |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Élvastagság a | 0,4 mm | |
| Pengehossz | 75 mm | |
| Teljes hossz | 162 mm | |
| Profil | Lapos csavarhúzó | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 663301 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406059668 | |
| Gyártó száma | 663301 2,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |