12-szög gyertyakulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 16mm

Cikkszám: 642450 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 16 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Kulcsnyílás 5/8 coll
Profil oldali ⌀ 22,4 mm
Hossz 83 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz Gumi tartó
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 642450 16
EAN / GTIN 4018754005741
Gyártó száma 03020216
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Gumibetéttel a gyújtógyertya megtartásához.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros tűrésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.