HM Ultra 50 magfúró 3/4-es Weldon tartóval

Cikkszám: 63127324010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Szár: Weldonschaft
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
Névleges ⌀ DC 60 mm
Szerszámanyag HM
Szár Weldonschaft
Fúró ⌀ 60 mm
Fogásmélység 50 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63127324010
EAN / GTIN 4014586272603
Gyártó száma 63127324010
L-szám L00010 1618
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • HM Ultra 50 magfúró 3/4-es Weldon tartóval
  • Legmagasabb szerszám élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • fúró-Ø 60 mm