Biztonsági kés SECUNORM 610 XDR LARGE SPECIAL BLADE 160060, 1 darab

Cikkszám: 610001.02
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám 610001.02
EAN / GTIN 4002632804229
Gyártó száma 610001.02
L-szám L60170 926
Gyártó Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

​Macht semmi a porból. Lekerekített speciális pengével.
A SECUNORM 610 XDR az első univerzális csomagnyitó, amely hatékonyan ÉS biztonságosan vágja. Ezzel bármilyen típusú és vastagságú zsákot nyithat. Mindegy, hogy mi van a táskában. Mivel az „XDR” extra szennyeződésállóságot jelent, azaz: A biztonsági kés nem lassítja le a poros, folyékony és ragadós tartalmat sem. A vágás után a penge visszahúzódik, amint elengedi a kart. Így ellenállsz a vágásoknak.
  • Alapanyag:
    Alumínium + fém érzékelhető műanyag
  • Szennyeződés elleni védelem
    a SECUNORM 610 XDR nyitott felépítése számos előnnyel rendelkezik: A por és más részecskék nem telepednek le, a mozgó elemek mindig mozgékonyak maradnak. Azt jelenti: A Lever és a penge visszahúzás még a legmostohább körülmények között is működik.
  • Könnyen tisztítható
    , a szennyeződés különösen makacs, nem probléma! Nyissa ki a kart lefelé, hogy az alkatrészek szabadon hozzáférhetők legyenek. Most mindent szükség szerint tisztíthat, például sűrített levegővel, vízzel vagy acetonnal. Először csak a pengét tegye félre!
  • Hosszú rozsdamentes penge
    az új, rendkívül éles, NAGY, SPECIÁLIS PENGE NR. a 160060 vágási mélysége 32 mm. Ideális megoldás az egyszerű fóliatáskától kezdve a többrétegű nátronpapírig a béléssel gyorsan és biztonságosan.
  • Praktikus 3 az 1-ben kar a táskanyitó az
    egyik különösen ergonomikus MARTOR fogók fogantyú kések. A sima működésű kar kényelmesen működtethető az ujjaival. Ezenkívül biztonságosan rögzítheti, vagy kihajthatja a nyél-ből a penge cseréjéhez.

  • A SECUNORM 610 XDR nem csak kifinomult ergonómiájával nyűgöz le. A professzionális felhasználók is elégedettek a festetlen alumínium fogantyú és a műanyag alkatrészek robusztusságával. Minden alkatrész rozsdamentes és fém detektálható.

Jellemző:

  • Markolat: Emelőkar
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
  • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 32 mm
  • Fő vágóanyagok: Zsák áruk, karton: Legfeljebb 3 rétegű, karton: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, hab, polisztirol, nemez, nem szőtt, textil, ragasztószalag, film- és papírháló, laminált film, laminált film, fonal,
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Alumínium + fém érzékelhető műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Igen
  • Szerelt penge: 160060,62.
  • A penge kilépési hossza (max.): 34 mm
  • Opcionális penge: 160099,70, 60099,70, 60095,70, 98,70
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Speciális penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt rozsdamentes penge (kés): Igen
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz