{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | NOVOFLEX-B | |
| Bevonat anyaga | Szilícium-karbid | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
| Szemcsézet | 120 | |
| Kefe ⌀ D1 | 51 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6,5 mm | |
| Munkahossz L3 | 70 mm | |
| Furat ⌀-höz | 45,1 mm - 48 mm | |
| Ajánlott fordulatszám | 350 min-1 - 700 min-1 | |
| Termék fajtája | Hengeres kefék |
| Cikkszám | 574490 48 | |
| EAN / GTIN | 4013349528254 | |
| Gyártó száma | 9818036351 | |
| Gyártó/felelős személy | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |