Rézcső hajlító max. átmérő 10mm 180°

Cikkszám: 56013096
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56013096
EAN / GTIN 4022668130963
Gyártó száma 56013096
L-szám L60010 7095
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Szorítószerkezet a cső jobb tartásához
  • Lágy és félkemény rézcsövek méretpontos hajlításához
  • Hajlítási szög 180°-ig
  • Hajlító szegmens fokozati beállításokkal

Jellemző:

  • Max. csőátmérő (mm): 10 mm
  • Rádiusz (mm): 23 mm
  • Szög: 180°
  • Súly: 730 g