{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | SC-BL | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
| Szemcseméret | 280 | |
| Finomsági fokozat | nagyon finom | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Csiszolószalag szélessége | 75 mm | |
| Csiszolószalag hossza | 2 000 mm | |
| Gyártó jelölése | SC-BL | |
| Kivitel | A very fine | |
| Festék | kék | |
| Termék fajtája | Vlies csiszolószalag |
| Cikkszám | 558507 280 | |
| EAN / GTIN | 4001895441783 | |
| Gyártó száma | 7000068151 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |