{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A). | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
| Szemcsézet | 320 | |
| Fej ⌀ | 30 mm | |
| Fejszélesség | 10 mm | |
| Szár ⌀ | 6 mm | |
| Ajánlott fordulatszám | 16 000 min-1 | |
| Maximális fordulatszám | 25 400 min-1 | |
| Termék fajtája | Lamellás csiszoló |
| Cikkszám | 554600 30X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197240910 | |
| Gyártó száma | 554600 30X10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |