Csiszológyűrű (ZA) 80-as szemcse közepes, Hüvely ⌀×hüvely szélesség: 15X30mm

Cikkszám: 553780 15X30
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 darab -től/tól
    0,81 € / 1 darab
  • 50 darabok -től/tól
    0,67 € / 1 darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 550 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hüvely ⌀×hüvely szélesség (mm) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak hengeres
Csiszolóanyagok cirkon korund (ZA)
Átmérő 15 mm
Szemcseméret (háló) 80 mesh anyag
Finomsági fok közepes
Kötés gyanta és műgyanta
Tartalom, egység darab
Termék fajtája Csiszológyűrű
Alkalmas felületcsiszolás; élcsiszolás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 553780 15X30
EAN / GTIN 4045197287441
Gyártó száma 553780 15X30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.
Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.
Cirkonkorund (ZA).

Felhasználás:

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges − széleken is.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz