{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Méréstartomány X | 190 mm | |
Méréstartomány Z | 275 mm | |
Méréstartomány Y | 40 mm | |
X mérőrendszer | Nagy pontosságú, inkrementális, érintés nélküli | |
Z mérőrendszer | Nagy pontosságú, inkrementális, érintés nélküli | |
Mérőrendszer T | Nagy pontosságú, inkrementális, érintés nélküli | |
Felbontás Z-n a tapintócsúcsra vonatkoztatva | 0,05 µm | |
Felbontás Z-n a mérőrendszerre vonatkoztatva | 0,05 µm | |
Egyenesség | ± (2+L/50) µm | |
XZT tengely mérési pontossága kombinálva | ± (2+L/50) µm | |
Alaplap hossza | 645 mm | |
Alapelem mélység | 380 mm | |
Magasság | 550 mm | |
Maximális munkadarab tömeg | 100 kg | |
Súly | 40 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Kontúrmérő készülék |
Cikkszám | 499250 CM1-CNC |