Kivitel:
A kiváló minőségű videó-mérőrendszer a felhasználóbarát M3 mérőszoftverrel
különösen alkalmas sík alkatrészek gyors méréséhez és összehasonlító méréséhez.- Hosszú élettartamú LED-es rávilágítás a munkadarab tiszta és homogén megvilágításához.
- Telecentrikus, fényerő szabályozható LED-es átvilágítás.
- Alumínium gránit alap és mérőasztal menetes furatokkal befogó rendszerek rögzítéséhez.
- Nagy felbontású színes kamera telecentrikus objektívvel.
- Rendkívül felhasználóbarát, egyszerűen kezelhető mérőszoftver, DXF funkcióval. Nagyon nagy ismétlési pontosság az automatikus élfelismerésnek köszönhetően.
- Az alkatrészt villámgyorsan, automatikusan felismeri tetszőleges elfordulási szögnél.
- A skálás mechanikus magasságállítás következtében a mérési sík egyedileg és ismételhetően beállítható a mért tárgyhoz és a befogószerkezethez.
Felhasználás:
- Lapos alkatrészek, mint O-gyűrűk, tárcsák, csatlakozók villámgyors mérése, méretezése és értékelése egy mérési folyamattal.
- A különböző geometriai alakok és anyagok felhasználóbarát és biztonságos módon mérhetőek. A dokumentáció szintén lehetséges.
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek, pl. a gyártás területén, mérőhelyiségben, vagy az áruátvétel során.
- Univerzálisan használható mérőrendszer kompakt kivitelben.
Tartalom:
Inkluzív Multitouch Panel PC, vezeték nélküli egér és billentyűzet, porvédő tok, tápegység, vizsgálati jegyzőkönyv és kezelési útmutató.
Figyelem:
Hosszmérési eltérés EUXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 szerint.
Megengedett környezeti feltételek: 20 °C ± 1 K, hőmérséklet gradiens Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, kalibrált etalonnal mérve. Műszaki változtatások és az érintőpanel változtatásának joga fenntartva.