{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Méréstartomány | ±1 mm | |
| Ismételhetőség | 0,01 µm | |
| Linearitás eltérés (L=mérési hossz mm-ben) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
| Mérőcsap kiemelő | mechanikus / vákuum | |
| Mérőcsap út | 4,3 mm | |
| Gyártó jelölése | GT22 | |
| Kompatibilitás | TESA | |
| Gumiharmonika | Nitril | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Mérőerő az elektronikus nullapontnál | 0,63 N | |
| Termék fajtája | Tapintó |
| Cikkszám | 434777 GT22 | |
| EAN / GTIN | 7630041112436 | |
| Gyártó száma | 03210924 |