{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 863 | |
| Méréstartomány | 12 mm - 16 mm | |
| Leolvasás | 0,001 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
| Hibahatár | 0,004 mm | |
| Méret a | 0,5 mm | |
| Standard mérésmélység | 64 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Elem típusa | Gombelem | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
| Cikkszám | 428932 12-16 | |
| EAN / GTIN | 4059192065072 | |
| Gyártó száma | 4191308 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |