PicoFinish® műszerész csavarhúzó TORX® T8 x 40 mm

Cikkszám: 42481
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 42481
EAN / GTIN 4010995424817
Gyártó száma 42481
L-szám L60070 3795
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Csavarhúzó markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Megkönnyíti a kezelést: Az extra hosszú forgatható sapka megkönnyíti az optimális vezetést
  • Növeli precizitását: Érzéssel végzett munka és ellenőrzött erőátadás a puha zónával rendelkező karcsú markolatnak köszönhetően
  • Elektronikai és finommechanikai alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • TORX® 1: T8
  • Kerek penge átmérő (mm): 2.5 mm
  • Markolat átmérő (mm): 18 mm
  • Teljes hossz (mm): 140 mm
  • Látható pengehossz (mm): 40 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem