{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Hibahatár | 0,04 mm | |
| Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó | |
| Csőrhossz | 64 mm | |
| LCD kijelző számmagassága | 9 mm | |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
| Üzemidő | 20000 h | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Minden alkatrész | edzett | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
| Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
| Cikkszám | 412641 300 | |
| Gyártó száma | 500-205 | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |