POLICAP csiszolósapka PC kerek kúp alakú kerámia szemcse Ø 16x32 mm CO-COOL120 rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220954218
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220954218
EAN / GTIN 4007220954218
Gyártó száma 42306167
L-szám L51050 1471
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

POLICAP csiszolósapka KEL kerek kúpos formában (korábban L forma). A POLICAP szerszámok zökkenőmentesen formázottak és a teljes szerszámfelülettel használhatók. A kerámiaszemcsék speciális szerkezete és a csiszoló kötés összetevői miatt kiválóan alkalmasak rozsdamentes acélok (INOX), valamint a turbinák gyártásában gyakran használt magas hőmérsékletű nikkel- és kobaltalapú ötvözetek, pl. Inconel, Hastelloy megmunkálására. A csiszolóanyag-adalékanyagok megakadályozzák az eltömődést, és hűvösebb csiszolást eredményeznek, jelentősen nagyobb anyagleválasztás mellett. Színkód kerámiaszemcsék CO-COOL = piros

Jellemző:

  • FORD/PERC, opcionális: 12000 RPM
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
  • Ø külső metrikus: 16 mm
  • Szemcseméret: 120
  • Magasság: 32 mm

Előny:

  • A betét-ban lévő tartó kibővítésével biztonságosan helyezze fel a csiszolósapkákat és a karmantyúakat a tartóra.
  • Nagy mérethűség és kiváló finom csiszolás a speciális gyártási folyamatnak köszönhetően.
  • Egyszerű szerszámcsere.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A csiszolósapkák és a perselyek könnyű cseréléséhez fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki és be. Hagyja a szerszámtartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve, és rögzítse a helyén. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 25 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.