A POLISTAR-TUBE PST-T csiszolócsillagok Ø 50mm furat Ø 4 mm A60 furatok és csövek köszörüléséhez

Cikkszám: 4007220834398
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Legyezős tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220834398
EAN / GTIN 4007220834398
Gyártó száma 42732063
L-szám L51050 858
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A POLISTAR-TUBE csiszolócsillagok több rétegben össze vannak szegecselve. Ezeket különösen csövek és csőkanyarok belső felületeinek megmunkálására használják. Használja a csiszolócsillagokat a hozzájuk tartozó hajlékony tengelyekkel 4 PST-T DIN 10/M4.

Jellemző:

  • Szám, rétegek: 6 db
  • FORDULATSZÁM, max.: 7650 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 3000 RPM
  • Ø lyuk: 4 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • A rozsdamentes acél (INOX) csövek korróziójának megakadályozása rozsdamentes acél szegecsekkel.
  • Érjen el nagyon finom felületi minőséget akár ra 0,2 μm-ig.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–20 m/s vágási sebességgel Válassza ki a cső belső átmérőjén lévő szerszámátmérő-t: PST-T átmérő 50 mm a cső belső átmérője 35–40 mm szemcseméret 60 alkalmas az érdesség érték 1,0–1,3 μm ra.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; kiegyenlítés; strukturálás (fagyás, vonalfröcítés és satinálás); Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.
  • A 60 szemcseméretű PST-T mindig 4 rétegű.

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek