Polírozó kő négyzet 13x6x150mm A400 univerzális használatra szerszám- és formakészítésben

Cikkszám: 4007220107072
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Polírozó tömb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220107072
EAN / GTIN 4007220107072
Gyártó száma 33400017
L-szám L51090 718
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS csiszoló- és polírozókövek sokoldalúan felhasználható eszközök a szerszám- és formakészítésben használt formák befejezéséhez. Megmunkálás vagy erodálás (EDM) után lépésről lépésre történő finomcsiszolásra, a formázás irányában történő vonalpolírozásra vagy gyémántpasztákkal történő magasfényű polírozás előkészítésére használják. Az UNIVERSAL változat a mindenes a szerszám- és formakészítésben alkalmazott fokozatos finomcsiszoláshoz.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 13 mm
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 400
  • Magasság: 6 mm

Előny:

  • Hosszú élettartamú.
  • Nagy dimenziós stabilitás.
  • Nagy csiszolási teljesítmény.
  • Egységes eltávolítás.
  • Finoman vágott kép.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az ergonómikus munkavégzés érdekében a kézikönyv használata esetén gyors kioldású füzet használata javasolt. A jobb felületi minőség elérése érdekében ajánlott a betét of Grinding Oils. A szemcseátrakás elkerülése érdekében válassza le a polírozóköveket a típus szerint.
  • Feldolgozási feladatok: Simítás; Step-by-Step Finishing; Polírozás; kerekítés; felületfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)

Megfelelő termékek