Elektromos állandómágnes asztal UniPower, Típus: 406UP

Cikkszám: 382000 406UP
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 600 mm
Szélesség 400 mm
Magasság 51 mm
Pólusszám 24
Pólusosztás 62 mm
Súly 90 kg
Max. tartóerő 145 kN
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 382000 406UP
EAN / GTIN 2050001777591
Gyártó száma QX406UP
Gyártó/felelős személy Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Leírás

Kivitel:

  • Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
  • Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.
  • Menetes perselyek minden pólusban nagy szilárdságú anyagból.
  • Robusztus a monoblokk szerkezetnek és az integrált póluslapok felhasználásának köszönhetően.

Előny:

  • A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
  • Zavaró megfogóelemektől mentes ötoldalas megmunkálás.
  • A mozgatási utak teljesen kihasználhatóak.
  • Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
  • Áramszünetre nem érzékeny.
  • Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
  • Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
  • Csekély szerkezetmagasság
  • Nagyon nagy tartóerők
  • A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.

Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

Tartalom:

ST200FA vezérlés 5 pólusú csatlakozóval, egy mágnesasztal vezérléséhez.

Opcionális tartozék:

Pólushosszabbítók 382010 sz.

Figyelem:

Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!
Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek