Pofarögzítő csavar befogópofákhoz, Menet×hossz: M10X23

Cikkszám: 362621 M10X23
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet×hossz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M10
Hossz 23 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 362621 M10X23
EAN / GTIN 4250364401593
Gyártó száma 6921011023000
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Alkalmazható:

362400362626 sz. 100 − 160 mm pofaszélességű szorítópofákhoz.