Moduláris satu, Pofaszélesség A: 125mm

Cikkszám: 362110 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 125 mm
Súly 18,5 kg
Teljes hossz L 345 mm
Befogási tartomány b 150 mm
Alaptest magassága G 40 mm
Pofamagasság C 40 mm
Illesztő horony, hosszanti l 16 mm
Illesztő horony, keresztirányú n 16 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Moduláris HOLEX 125
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 362110 125
EAN / GTIN 4045197708229
Gyártó száma 362110 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Gépsatu leszorító pofákkal.
  • Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).
  • A befogási tartomány könnyen beállítható.
  • Betétedzett HRC 60.
  • Párhuzamosság 0,02 mm.

Tartalom:

Munkadarab ütköző, 2 darab horonycsap 362160 sz. 18/16-os mérethez hasonló, 1 szorítókulcs, 1 csavarkulcs belső hatszög csavarokhoz, 4 szorítóköröm.

Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek