Tartalék tárcsa körfűrész befogóhoz, Fűrészlap ⌀-höz d1: 20mm

Cikkszám: 345561 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fűrészlap ⌀-höz d1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap ⌀-höz d1 20 mm
Termék fajtája Fűrészlap-befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 345561 20
EAN / GTIN 2050001786272
Gyártó száma 345561 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

345510 és 345555 fűrészlap befogók.