{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Meredekkúp mérete | 40 | |
| Fúrótokmány kúp DIN 238 | B 16 | |
| Kúp ⌀ D | 15,733 mm | |
| Belső behúzómenet | M16 | |
| Színjelölés a megfelelő szárhoz | SK 40 | |
| Termék fajtája | Fúrótokmány befogó |
| Cikkszám | 342850 40/16 | |
| EAN / GTIN | 4250122606222 | |
| Gyártó száma | 402.14.16.26 | |
| Gyártó/felelős személy | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |