TYROLIT Magfúró (nedves) 152x450x11/4″ mm PREMIUM

Cikkszám: 34233007
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 34233007
EAN / GTIN 9009012012095
Gyártó száma 34233007
L-szám L50140 2260
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Fúrómotorok akár 3 kW-os teljesítményig.
  • Közepesen kemény és nagyon kemény betonaggregátumokhoz.
  • Minőségi szerszámok a legmagasabb igényekhez és maximális hatékonysághoz.
  • Univerzális használat és problémamentes magfúrás.
  • Új, 11,3 mm-es szegmensmagasság a hosszú élettartamért, új szegmensgeometria a nagy vágási teljesítményért.
  • Lézerhegesztett szegmensek Ø 300 mm-ig a maximális biztonság érdekében.

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHL1D UCUT3 GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 4 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 152 x 450 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 152 mm
  • Vastagság: 450 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Nagyon hosszú élettartam
  • Nagyobb vágási teljesítmény
  • Állandó magas forgácsolási teljesítmény.

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Magfúrás