Támasztókorong ,tépőzáras rendszer TFC 150 mm 21 lyukakkal kemény

Cikkszám: 34177464
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34177464
EAN / GTIN 9003170043427
Gyártó száma 34177464
L-szám L50140 1445
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsákhoz való PREMIUM alátétbetétekkel ideálisan fel van szerelve a véletlenszerű orbitális csiszolóval való munkavégzéshez. A speciálisan kifejlesztett kialakítás kiváló porelszívást tesz lehetővé. Ez az Ön számára azt jelenti, hogy ez a tartozék ideális támogatást jelent a csiszolási munkákhoz.

Jellemző:

  • Formája: Tárcsás tartozékok
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : Tyrolit Gyors csere 21 lyuk Kemény
  • A tartály átmérője: 150 mm
  • Anyag alkalmassága: Anyagtól függetlenül
  • Szerszám: Excentercsiszoló

Előny:

  • Ideális támasz a finom kidolgozáshoz és a felület előkészítéséhez
  • Háttétlapkakialakítás a kiváló porelszívásért

Felhasználás:

  • A tárcsák gyors és egyszerű rögzítéséhez a véletlenszerű orbitális csiszológéphez.
  • Alkalmas minden TFC koronghoz