Gépi működtetésű tokmány, BT 40, ⌀ D1: 20mm

Cikkszám: 302861 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: AD
  • Belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó BT 40
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak AD
Belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 90 mm
Szorítópatron külső ⌀ 52 mm
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. 52 / 55
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302861 20
EAN / GTIN 2050001771773
Gyártó száma 314040320090
Gyártó/felelős személy NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Leírás

Kivitel:

  • Csekély súrlódás a tűcsapágynak köszönhetően.
  • Korróziógátló bevonattal védett.
  • Porral és vízzel szemben védett.
  • A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
  • Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
  • Szorítóerő max. 1000 Nm ⌀ 20-nél, 4000 Nm ⌀ 32-nél.

Kivitel - kép:

A belső axiális mélyedések megakadályozzák a szerszám megcsúszását.
A sík ütköző felfekvő nagy ismétlési pontosságú befogás miatti nagy radiális merevség megakadályozza a kitérést és nagy megmunkálási pontosságot, valamint hosszú szerszám élettartamot biztosít.
A T-horonyok tárolják az olajat és a zsírt, ez szavatolja a biztonságos nyomatékátvitelt.
A felfogó anyák teljesen lágyan futnak.

Előny:

  • Hosszú szerszám élettartam.
  • Rezgésgátló tulajdonságokkal.
  • Nagyon stabil a megerősített felfogó anya következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Körmöskulcs 628400 sz.
Kúpvonócsap 308760308795 sz.
309575309576 sz. szorítópatronok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek