{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet M | M8×50 | |
| Befogó | SK 50 | |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
| Alak | ADB | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 69 mm | |
| Furat ⌀ D1 tűrés IT6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| Külső ⌀ D | 23 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 50 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
| Cikkszám | 301304 M8X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406105549 | |
| Gyártó száma | 301304 M8X50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |