Szerszámtartó telibefúróhoz Forma ADB, SK 50, Szár ⌀-höz D1: 40mm

Cikkszám: 301287 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀-höz D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀-höz D1 40 mm
Befogó SK 50
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 60 mm
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Telibefúró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301287 40
EAN / GTIN 4062406105013
Gyártó száma 301287 40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
  • Meghúzáskor a nagyobb felfekvő ⌀ a felfekvő felületnek feszül.
  • Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
  • Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Kivitel - kép:

Váltólapkás telibefúró
Szerszámbefogás
Köszörült felfekvő felület
Forma ADB

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerint szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., tartalék csavarok 309907, 309908 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek