Van alternatíva erre a termékre

Leszúró penge Acél, egyenes, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 26/5,1mm

Cikkszám: 273551 26/5,1
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: nem
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengemagasság h5 26 mm
Felhasználás módja egyenes
Belső hűtés nem
Maximális munkadarab ⌀-höz 100 mm
Szélesség b2 4 mm
Magasság h1 21,4 mm
Teljes hossz L 110 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 80 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Beszúrási szélesség w 5,1 mm
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273551 26/5,1
EAN / GTIN 4045197698988
Gyártó száma 273551 26/5,1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

273984274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Tartalom:

279850 1 sz. kulcs a lapkacseréhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek