{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | GARANT Master | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Lapkaméret | 11 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | DIN 8024 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | A10K STFCR/L11 | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | TC.. 1102.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 12 mm | |
| Középeltolódás L3 | 6,2 mm | |
| Befogási magasság L2 | 9 mm | |
| Fejhossz L1 | 22 mm | |
| Teljes hossz L | 125 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 260933 10/11 | |
| EAN / GTIN | 4062406711023 | |
| Gyártó száma | 260933 10/11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |