Nyomja meg a JAWS Compact SV28 gombot

Cikkszám: 2608570170
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 2608570170
EAN / GTIN 4059952681108
Gyártó száma 2608570170
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Tartós préscsatlakozók gyártása! A rozsda, a kopás és a deformált profilgeometria károsíthatja a préspofákat, és megakadályozhatja a biztonságos csatlakozásokat. A PROFESSZIONÁLIS kompakt préspofa kopásállóvá vált, így biztonságosan préselheti az ízületeket minden szanitercsőben. A SZAKÉRTŐ kompakt préspofa nagyszerű választás a vízvezeték-szerelőknek, akik présszerszámokkal préselik a különböző típusú vízvezeték-csöveket. A présszerszám feje acél-ből készül, amely 19 kN erőt képes ellenállni. A gyártásban acél-t használunk, amely lézeres kikeményedésnek van kitéve, ami kopásállóvá és tartóssá teszi a préspofát. a lézerek technológia biztosítja az erőt és a hosszú élettartamot

Megfelelő termékek