{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | GARANT Master | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | A12L SDQCR/L07 | |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 15 mm | |
| Középeltolódás L3 | 8 mm | |
| Befogási magasság L2 | 11 mm | |
| Fejhossz L1 | 25 mm | |
| Teljes hossz L | 140 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 260330 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4062406576899 | |
| Gyártó száma | 260330 12/07 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |