2K-T markolatú 2 mm-es csavarhúzó 2K-T markolattal

Cikkszám: 2488914
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2488914
EAN / GTIN 4010886898253
Gyártó száma 2488914
L-szám L60160 582
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Függesztőfurattal
Két hatszögletű éllel, azonos szélességben a lapok között
Vanádium acél 61CrSiV5, krómozott, hegye csiszolva

Jellemző:

  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Teljes szélesség [mm]: 95 mm
  • Teljes magasság [mm]: 17 mm
  • Teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Penge hossza: 125 mm
  • Lapát hossza rövid [mm]: 15
  • Anyag: Króm-szilícium-vanádium acél 61CrSiV5
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 2
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs