• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

KOMET® váltólapka betét V464 (4 sz. kép), Típus: 85

Cikkszám: 236675 85
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Delivery

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236675 85
EAN / GTIN 4047109011786
Gyártó száma D50 55100

Leírás

Alkalmazható:

Fúrókorona ⌀ D: 85; 90; 95; 120; 125; 130; 135; 140 mm

Tartalom:

Rögzítőcsavarral és csappal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz