SGTFR 12.7-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300836
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300836
EAN / GTIN 7291075094237
Gyártó száma 2300836
L-szám L23920 753

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,139 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,106 ″, teljes hossz (OAL) 4,3 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,094”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,139”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,106”
  • Fej hossza (bal): 3/4”
  • Teljes hossz (OAL): 4,3”
  • Szár magassága (H): 1/2”
  • Szár szélessége (B): 1/2”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése