{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Megmunkálási eljárás | sarokmarás (FEC) | |
| Vágóélek száma | 2 db | |
| ISO kód | BDMT 170412 ER-JT | |
| Szerszámanyag | HC-P25 | |
| Sarokrádiusz R | 1,2 mm | |
| Váltólapka vastagsága T | 4,4 mm | |
| Tűrésosztály | M | |
| Bevonat | Megacoat Nano | |
| Alkalmas anyag | acél (P) | |
| Normál hátszög (fő vágóél) | 18 fok | |
| Gyártó jelölése | BDMT 170412 ER-JT | |
| Alapforma | négyszög | |
| Váltólapka szélessége B | 9,6 mm | |
| Váltólapka vastagsága S | 4,4 mm | |
| Vágóél hossza l | 17 mm | |
| Vágóél magassága | 4,9 mm | |
| Sarokszög | 80 fok | |
| Homlokszög | 15 fok | |
| Rögzítőfurat átmérője | 3 mm | |
| Ajánlott munkatartomány fogásmélység, max. ap max | 9 mm | |
| Fogásmélység ap, min. | 0,18 mm | |
| Szerszámanyagok, gyártói megnevezés | PR1825 | |
| Váltólapka megnevezése | BDMT170412 | |
| Termék fajtája | Váltólapka | |
| ISO kóddal | igen | |
| Alkalmazás iránya | jobbos | |
| Rögzítés módja | Furat | |
| Forgácstörő | igen | |
| Felhasználási lehetőségek száma | 2 db | |
| Súly | 7 g | |
| Korrektúra tényező fz | 2,5 |
| Cikkszám | 227552 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028009 | |
| Gyártó száma | TLT00051 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |