Sarokmaró 90° MEC17 Weldon szárral, BD.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 227505 25/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
Belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 15,7 mm
Kinyúlási hossz L1 36 mm
Teljes hossz Lges 92 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 43 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,86 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 16,6 mm
Hozzávaló váltólapka BDMT 170408
Váltólapka csavar 229709 (T15; 3,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 227505 25/2
EAN / GTIN 4960664406647
Gyártó száma THN63251
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Kivitel:

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek