Acél szár gravírozáshoz, ⌀ DS: 10mm

Cikkszám: 217225 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DS (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ DS 10 mm
Teljes hossz Lges 90 mm
Váltólapka csavar 231540 TX8 (2,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka 217229
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 217225 10
EAN / GTIN 4045197762184
Gyártó száma 217225 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek