{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Power Tang | |
| Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | Hengeres szár | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Sarokmarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
| Teljes hossz Lges | 160 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
| Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 215952 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939838 | |
| Gyártó száma | 215952 20/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |